出力電圧 = 3.3V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 700mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP
絶縁電圧 = 1.6kV dc
奥行き = 11.2mm
シリーズ = TMR 3WIE
ロードレギュレーション = 0.01
代表規格 = EN 60950-1℃
UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3WIEシリーズ. TMR-3WIEシリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び4:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40〜+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 4:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP_8パッケージ コストパフォーマンスの高いデザイン 使用温度範囲: -40 → + 85 ℃ I/O絶縁: 1600 V dc リモートオン / オフ制御