出力電圧 5V dc
入力電圧範囲 18 75 dc
定格電力 12W
入力電圧公称 48 dc
出力電流 2.4A
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 10.2mm
シリーズ THD 12WI
ロードレギュレーション ±0.5%
最低温度 -40℃
UL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco 12 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THD12WIシリーズ. Traco Power THD 12 WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収納された、高性能な12 W絶縁DC-DCコンバータです。 これらの効率の高い整流コンバータを使用すれば、-40 +85 ℃の動作温度が実現します。 THD 12WIシリーズは、入力と出力の両方に対して組み込みフィルタを備えているので、外部フィルタの必要性を最小限に抑えることができます。 これらのDC-DCコンバータは、過負荷と過電圧に対する保護だけでなく、リモートオン オフも備えています。 THD 12WI DC-DC電源は、セラミックコンデンサのみを使用した完全なSMD設計で、高い信頼性と長い製品寿命を保証します。 このコンバータの一般的用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高出力密度: 12 W、DIP 24パッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大85 %の超高効率 I/O絶縁: 1500 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 連続短絡保護 動作温度範囲: 40 +85 鉛フリー設計、RoHS対応