TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2411

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81547219 品番TMR 2411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

出力電圧 5V dc
入力電圧範囲 18 36 dc
定格電力 2W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 400mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ SIP 8
絶縁電圧 1.6kV dc
幅 9.2mm
シリーズ TMR 2
ロードレギュレーション ±1%
最低温度 -40℃
TRACOPOWER W DC/DC コンバータモジュール TRACOPOWER TMR 2411 絶縁型 W DC/DC コンバータモジュールは、安定化 V dc 出力を備え、 : の広い入力電圧範囲が 18 36 dc となっています。この DC-DC コンバータは、基板スペースの占有面積がわずか 2.0 cm2 0.3 平方インチ)の小さなフットプリントの小型 SIP-8 プラスチックパッケージに収納されています。効率が高く、動作温度は 40 +85 C です。TMR シリーズのその他の機能には、リモートオン オフ制御、連続短絡保護などがあります。この DC-DC コンバータは非常にコンパクトなサイズで、通信機器、計装機器、産業電子機器など、スペースが限られたさまざまな用途に最適なソリューションです。 特長と利点 2:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 小型設計 フルSMDデザイン 使用温度範囲: 40 +85 高効率 優れた負荷及びライン調整 無限短絡保護 I/O 絶縁: 1000 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応 用途 TMR DC-DC コンバータは超コンパクトなサイズで、通信機器、計装機器、産業用電子機器など、スペースが重視されるさまざまな用途に最適なソリューションです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする