TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 10W, TEN 10-1215

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード81547386品番TEN 10-1215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

出力電圧 = 24V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 10W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 415mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 2 x 1インチ
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 25.4mm
シリーズ = TEN 10
ロードレギュレーション = ±0.5%
最低温度 = -40℃
UL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 10 W 安定化絶縁 DC-DC コンバータ - TEN10 シリーズ. コンパクトな低プロファイルパッケージに収められた、 10 W シングル / デュアル出力安定化絶縁高性能 DC-DC コンバータです。これらの DC-DC コンバータは高い効率を備え、 -40 → +85 ° C の動作温度範囲に対応し、外付け部品を使用せずに EN5022 クラス A 準拠の EMI フィルタを内蔵しています。これらのDC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページの下部を参照してください 2:1の広入力範囲 1.5 kVdc入出力間絶縁、ケース1 kVdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class AとFCC Level Aに適合 出力調整型 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース セラミックチップコンデンサを使用した SMD 技術

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする