TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 10W, TEN 10-2415

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード81547395品番TEN 10-2415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

出力電圧 = 24V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 10W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 415mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 2 x 1インチ
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 25.4mm
シリーズ = TEN 10
ロードレギュレーション = ±0.5%
効率 = 83%

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする