出力電圧 = ±12V dc
入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc
定格電力 = 2W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = ±80mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = SIP
絶縁電圧 = 1kV dc
長さ = 19.5mm
シリーズ = TMH
ロードレギュレーション = ±10%
最低温度 = -40℃
MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力