TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WISM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81549380 品番TDR 3-2411WISM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

出力電圧 5V dc
入力電圧範囲 9 36 dc
定格電力 3W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 600mA
実装タイプ 表面実装
分離式 あり
出力数 1
パッケージ SOIC 14
絶縁電圧 1.5kV dc
長さ 18.9mm
シリーズ TDR 3WISM
ロードレギュレーション ±1%
最低温度 -40℃
IEC EN60950-1 UL60950-1 に適合するように設計されています. MTBF to MIL-HDBK-217F, +25℃, グランドベニヤ EMCコンプライアンスの詳細については、メーカーウェブサイトのメーカーのデータシートを参照してください。 適切なコモンモードチョーク: TDR 3-12xx :品番 745-1180を参照 745-1180を参照 TDR 3-24xx :品番 745-1200 を参照 745-1200 を参照 TDR 3-48xx :品番 745-1171を参照 745-1171を参照. Traco TDR 3SWISMシリーズ3 SMD シングル デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. W シングル デュアル出力安定化絶縁 DC-DC コンバータは、コンパクトな SMD 設計を採用し、 : の広い入力電圧範囲に対応します。この SMD 絶縁 DC-DC コンバータは、高効率、低リップル、低ノイズで、最大 +85 C の動作温度で使用できますこの DC-DC コンバータは、通信機器、計装機器、産業用電子機器などの用途に適しています。. 超広範の4:1入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 低リプル、低ノイズ I/O 絶縁: 1500 dc 動作温度範囲: 40 → +85 連続短絡保護 リモートオン オフ制御 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする