出力電圧 ±12V dc
入力電圧範囲 18 36 dc
定格電力 6W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 ±250mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 2
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 1.5kV dc
幅 20.3mm
シリーズ TEN 5
ロードレギュレーション ±5%
代表規格 UL 60950-1℃
UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF > 100万 時間