TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1211

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81549398 品番TEN 8-1211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 8W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 1.5A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 20.3mm
シリーズ = TEN 8
ロードレギュレーション = ±1%
最低温度 = -40℃
UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする