TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 12W, TEN 12-2411

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81549434 品番TEN 12-2411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 12W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 2A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 1 x 2 in
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEN 12
ロードレギュレーション = ±0.5%
効率 = 82%
UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする