TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2423WI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81549504 品番TMR 3-2423WI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

出力電圧 ±15V dc
入力電圧範囲 9 36 dc
定格電力 3W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 ±100mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 2
パッケージ SIP 8
絶縁電圧 1.5kV dc
幅 9.2mm
シリーズ TMR 3WI
ロードレギュレーション ±1%
効率 81%
UL /cUL60950-1、IEC60950-1:2005 (第2版)、+A1:2009. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 3WIシリーズ. Traco Power TMR 3WIシリーズは、SIPプラスチック製パッケージ入りで小型フットプリントの、絶縁調整型3 DC-DCコンバータのシリーズです。 この高効率調整型コンバータは、-40 +85 ℃の動作温度に対応できます。 TMR 3WIシリーズは、過負荷及び過電圧保護、そしてリモートオン オフ機能を備えています。 TMR 3WI DC-DC電源は非常に小型サイズのため、省スペースが重要課題であるバッテリ駆動機器や計器用途に最適です。. 高電力密度、SIPパッケージ 4:1の超ワイド入力範囲 21.8 9.2 mmの小型フットプリント 使用温度範囲: 40 +85 最大82 %の高効率 優れた負荷及びライン調整 短絡保護 I/O絶縁: 1500 Vdc リモートオン オフ制御

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする