TSM 0509S TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0509S TRACO POWER 81549556

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0509S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81549556品番TSM 0509S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

出力電圧 9V dc
入力電圧範囲 4.5 5.5 dc
定格電力 1W
入力電圧公称 5 dc
出力電流 110mA
実装タイプ 表面実装
出力数 1
出力電圧調整範囲 -20 +10%
パッケージ SMD
絶縁電圧 1kV dc
幅 8mm
シリーズ TSM
ロードレギュレーション 0.01
効率 0.78℃
Traco TSM 0509S は、出力電力 W の絶縁 DC/DC コンバータで、ピンの精度が高く、自動 SMD 生産に適しています。高温鉛フリーはんだプロセスで、問題なくはんだ付けできます。このコンバータは、フットプリントが小さいので、ポイントオブロード電力変換、グランドループの排除、ノイズリダクション、デジタルインターフェイスなどの用途に適した経済的なソリューションです。業界標準フットプリントのDIP24パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル 動作温度範囲: 40 +85 テープ及びリールパッケージで提供 高精度のピン配置

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする