TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 10W, TEN 10-1211

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81549574 品番TEN 10-1211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 10W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 2A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 2 x 1インチ
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 25.4mm
シリーズ = TEN 10
ロードレギュレーション = ±0.5%
代表規格 = CE℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする