TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, THB 6-2423

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81549730 品番THB 6-2423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

出力電圧 = ±15V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 6W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = ±200mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 4kV dc
奥行き = 12mm
シリーズ = THB 6
ロードレギュレーション = ±1%
最高温度 = +71℃
EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 55 ℃超でディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W / 6 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THB 6シリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 産業 / 医療安全認定 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大300 Vacまでの動作電圧に対する補足及び強化絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 過電圧保護、連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列の24ピンDIP

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする