出力電圧 = ±15V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = ±100mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = DIP
絶縁電圧 = 4kV ac
長さ = 31.8mm
シリーズ = THB 3
最低温度 = -40℃
EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、EN 50124-1 ;2、UL60601-1、IEC60601-1、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THB 3シリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 産業 / 医療安全認定 4 kVac rms入出力間絶縁 絶縁試験電圧6000 Vピーク 最大300 Vacまでの動作電圧に対する補足及び強化絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 電圧低下シャットダウン、過熱 / 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列の24ピンDIP