出力電圧 = ±15V dc 入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc 定格電力 = 8W 入力電圧公称 = 12 V dc 出力電流 = ±265mA 実装タイプ = スルーホール 分離式 = あり 出力数 = 2 パッケージ = DIP 24 絶縁電圧 = 1.5kV dc 幅 = 20.3mm シリーズ = TEN 8 ロードレギュレーション = ±5% 代表規格 = IEC/EN 62368-1℃