出力電圧 = ±12V dc 入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc 定格電力 = 8W 入力電圧公称 = 24 V dc 出力電流 = ±335mA 実装タイプ = スルーホール 分離式 = あり 出力数 = 2 パッケージ = DIP 24 絶縁電圧 = 1.5kV dc 奥行き = 10.2mm シリーズ = TEN 8 ロードレギュレーション = ±5% 代表規格 = IEC/UL 60950-1℃