TEN 25-2423 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 25W, TEN 25-2423 TRACO POWER 81549967

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 25W, TEN 25-2423

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81549967品番TEN 25-2423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

出力電圧 = ±15V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 25 W, 30W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = ±1A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = 1.6 x 2 in
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 50.8mm
シリーズ = TEN 25
ロードレギュレーション = ±2%
効率 = 89%
UL / cUL60950、IEC / EN60950 (60 V dcまでの入力電圧(SELV制限)に適合). cUL/UL、IEC/EN、CSAファイル番号226037. Traco 25 W / 30 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 25シリーズ. 高電力密度及び入力電圧範囲の5 W / 30 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +71 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータの主な用途は、産業電子機器、バッテリ駆動機器、分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 2:1のワイド入力範囲 連続短絡保護 入力フィルタリングは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 リモートオン / オフ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする