出力電圧 5V dc
入力電圧範囲 4.5 9 dc
定格電力 2W
入力電圧公称 5 dc
出力電流 400mA
実装タイプ 表面実装
分離式 あり
出力数 1
パッケージ SOIC 14
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 8.45mm
シリーズ TDR 2SM
ロードレギュレーション ±1%
最低温度 -40℃
適切なコモンモードチョーク: TDR 2-05xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-12xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2SMシリーズ. SMDパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 リモートオン オフ