曜日別特売
TMR 3-4823WIE TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc, 3W, TMR 3-4823WIE TRACO POWER 81550186

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc, 3W, TMR 3-4823WIE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81550186品番TMR 3-4823WIE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

出力電圧 = ±15V dc
入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = ±100mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = SIP 8
絶縁電圧 = 1.5kV dc
長さ = 21.8mm
シリーズ = TMR 3WIE
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃
UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3WIEシリーズ. TMR-3WIEシリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び4:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40~+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 4:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP_8パッケージ コストパフォーマンスの高いデザイン 使用温度範囲: -40 → + 85 ℃ I/O絶縁: 1600 V dc リモートオン / オフ制御

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする