TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4822WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81550308 品番TMR 6-4822WI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

出力電圧 = ±12V dc
入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc
定格電力 = 6W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = ±250mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = SIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
長さ = 21.8mm
シリーズ = TMR 6WI
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする