TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2412D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81550378 品番TMA 2412D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

出力電圧 = ±12V dc
入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 42mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = SIP 7
絶縁電圧 = 1kV dc
幅 = 7.1mm
シリーズ = TMA
ロードレギュレーション = ±10%
代表規格 = EN 62368-1℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする