出力電圧 = ±12V dc 入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc 定格電力 = 3W 入力電圧公称 = 12 V dc 出力電流 = ±125mA 実装タイプ = スルーホール 分離式 = あり 出力数 = 2 パッケージ = DIP 24 絶縁電圧 = 1.5kV dc 奥行き = 10.2mm シリーズ = TEL 3 ロードレギュレーション = ±1% 代表規格 = UL 60950-1℃