TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2423SM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81550518 品番TDR 2-2423SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

出力電圧 ±15V dc
入力電圧範囲 18 36 dc
定格電力 2W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 ±67mA
実装タイプ 表面実装
分離式 あり
出力数 2
パッケージ SOIC 14
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 8.45mm
シリーズ TDR 2SM
ロードレギュレーション ±1%
最低温度 -40℃
適切なコモンモードチョーク: TDR 2-05xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-12xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2SMシリーズ. SMDパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 リモートオン オフ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする