TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0505S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81550536 品番TMA 0505S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 5 V dc
出力電流 = 200mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP 7
絶縁電圧 = 1kV dc
幅 = 6.1mm
シリーズ = TMA
ロードレギュレーション = ±10%
代表規格 = EN 62368-1℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする