曜日別特売
THN 15-2411WI TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, THN 15-2411WI TRACO POWER 81551726

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, THN 15-2411WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード81551726品番THN 15-2411WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 15W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 3A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 密閉型
絶縁電圧 = 1.6kV dc
奥行き = 9.9mm
シリーズ = THN 15WI
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする