出力電圧 = ±12V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 5W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = ±250mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = DIP 24, PDIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEL 5
ロードレギュレーション = ±2%
最低温度 = -40℃
EN60950-1、UL60950-1. 動作温度には70 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングがあります。. Traco 3.96 → 6 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL 5シリーズ. 2:1のワイド入力範囲 1.5 kV入出力間絶縁 EN55022A適合の入力フィルタリング 連続短絡保護 業界標準ピン配列の24ピンDIP