TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 電源コネクタ, 776228-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81552575 品番776228-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

タイプ 電源コネクタ
オス/メス オス
定格電流 8A
実装タイプ スルーホール実装
シリーズ AMPSEAL
結線方法 はんだ
高さ 34.25mm
幅 60.8mm
ハウジング材質 サーモプラスチックmm
表面処理:コンタクト 錫
TE Connectivity AMPSEAL基板ヘッダ、IP67定格. TE Connectivity の鮮明な AMPSEAL 車載用コネクタ製品は、高温下でも堅牢な耐久性で知られています。このコネクタは、他のコネクタとのかん合時は IP69K 等級で、産業用途に最適です。堅牢な用途で優れた性能を発揮するだけでなく、振動や衝撃が激しい環境でも優れた性能を発揮します。. 特長と利点:. ?動作温度: -40 C +125 C ?最小 100 メガオームの絶縁抵抗 250 AC ?シリコンラバーで密閉 ?振動や衝撃が大きい ?高い耐久性と高温性 IP69K 等級. 用途:. ?オフロード使用 ?自動車用途?トラック、バス、建設、農業、船舶、 輪車 ?緊急サービスの使用などの特殊な状況. IP69K 等級とは何ですか?. IP69 等級は、製品が受けることができる最高のシーラー認定です。定格は、完全な防塵性を備え、近距離からの高圧及び高温水に耐えられることを意味します。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする