標準ツェナー電圧 = 18V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = MiniMELF
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 2%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 50Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 3.7 x 1.6 x 1.6mm
標準電圧温度係数 = 0.07%/℃
ツェナーダイオード500 mW、TZMシリーズ、Vishay Semiconductor. Vishay製の定格500 mWの表面実装(SMT)ツェナーダイオードは、3.3 → 75 Vの範囲の破壊電圧に対応します。