標準ツェナー電圧 = 16V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1.3 W
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 2
テスト電流 = 15mA
最大ツェナーインピーダンス = 15Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
寸法 = 2.5 (Dia.) x 4.1mm
標準電圧温度係数 = 0.055 %/℃, 0.09%/℃
ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用