標準ツェナー電圧 = 10V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = MicroMELF
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = <15Ω
最大逆漏れ電流 = <2μA
寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm
動作温度 Max = +175 ℃%/K
ツェナーダイオード500 mW、BZM55シリーズ、Vishay Semiconductor