画像準備中

Trumeter 電圧測定用デジタルパネルメータ AC , DC LCD 12→ 24 V ac/dc APM-VOLT-ANO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81554614 品番APM-VOLT-ANO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

電流タイプ AC DC
表示桁数 4
ディスプレイのタイプ LCD
高さ 68mm
幅 68mm
奥行き 53mm
電源電圧 12→ 24 ac/dc
精度 0.01
アナログ効果 模擬アナログディスプレイ
動作温度 Min -10℃
動作原理 電圧計
動作温度 Max +60℃
測定範囲 0 600 ac, → 600V dc
すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルパネル電圧計. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルパネル電圧計は、フレキシブルな電圧測定入力により、AC及びDCの両方の電圧を測定できます。 また取り付けが簡単で、AC又はDC信号は自動的に検知され、入力範囲は600 dc又は528 acです。 この電圧計には簡単にプログラムできるスケールが備わっており、独自の仕様に合わせて棒グラフのスケールを設定できます。 また15の設定が内蔵されており、中央のゼロ点、プラス及びマイナスのスケールをプログラムできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) バックライトの輝度、カラー、強度をユーザー調整可能 精度: % 広視野角 カスタム警報器 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 2つの独立したアラームセットポイント 入力範囲: 00-600 dc、0-528 ac 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする