United Automation 電圧レギュレータ リニア電圧 230 V, 3-Pin, CSR1004A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81554770 品番CSR1004A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力電圧 = 230 V
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
出力タイプ = 可変
寸法 = 17.5 x 7.6 x 29.3mm
高さ = 29.3mm
長さ = 17.5mm
CSRパワーレギュレータ6 A、10 A及び15 A、United Automation. United Automation の CSR パワーレギュレータ統合チップ(IC)は、駆動負荷6 A、10 A及び15 Aの単相電源を制御します。 このソリッドステート位相制御パワーレギュレータには、外部220 k又は250 kリニアポテンショメータ(別売り)が必要です。このレギュレータは0〜98 %の負荷抵抗に対する電力を制御します。 主な用途には、石英ランプ、オーブン、ドライヤーなどの抵抗発熱体や、トランス、ファン、モータなどの一部の誘導負荷があります。. 絶縁ヒートシンクタブを備えたトランジスタスタイルハウジング. 用途. オーブン、クォーツランプ、成形機、乾燥機などのモーショナル抵抗性加熱エレメントに適しています。また、トランス、ファン、モータなどの多くの誘導負荷にも適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする