電流レーティング = 25A
実装タイプ = パネルマウントkW
寸法 = 56 x 43 x 21mm
動作温度 Max = +65 ℃
プラスチック製シャフト付きのプラスチックハウジング入りポテンショメータを使用する場合に選択します。. 25 A 高出力、 PSR-25 及び TPSR-25 (サーミスタオプション付き)です. 230 V ac で最大 6 kW ( 25 A )の負荷を調整できる全波 AC 位相角コントローラです。このコントローラは、接続 3 / 4 に配線されたポテンショメータの値に応じて、負荷に対して可変の位相制御出力を提供します。サーミスタオプションにより、温度に応じてブロワ速度を比例制御することができます。暖房 / 換気 / 空調システムのファン速度の調整に適しています。. 低熱インピーダンス及び高絶縁 100 mA の負荷電流で動作します 内部スナバー