画像準備中

Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, デュアル電源, LM348D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81555960 品番LM348D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

アンプタイプ = 高精度
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = デュアル電源
回路数 = 4
ピン数 = 14
標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz
標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
標準スルーレート = 0.5V/μs
動作温度 Min = 0 ℃
標準電圧ゲイン = 104 dB
幅 = 3.91mm
汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする