標準ツェナー電圧 = 36V 1チップ当たりのエレメント数 = 1 最大パワー消費 = 1.3 W パッケージタイプ = DO-41 ツェナータイプ = 電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性 = 5% ピン数 = 2 テスト電流 = 7mA 最大ツェナーインピーダンス = 50Ω 最大逆漏れ電流 = 5μA 寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm 動作温度 Min = -65 ℃ ツェナーダイオード1.3 W、1N47xxAシリーズ、Vishay Semiconductor