画像準備中

Vishay ツェナーダイオード 39V スルーホール 1.3 W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81556809 品番BZX85C39-TAP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

標準ツェナー電圧 = 39V
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1.3 W
パッケージタイプ = DO-41 ( DO-204AL )
ツェナータイプ = シリコン平面
ツェナー電圧許容性 = ± 2%
ピン数 = 2

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする