ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 8.7V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 480W
最大ピークパルス電流 = 30A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 3.1 x 1.43 x 1.05mm
幅 = 1.43mm
ESDプロテクタ、Vishay Semiconductor. IEC61000規格に準拠した静電気放電(ESD)保護