CAC4-L2-H0Y-63-75 CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-L2〜) CKD 81557795

CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-L2〜)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)75 作動方式複動形 注文コード81557795 品番CAC4-L2-H0Y-63-75
参考基準価格(税別)¥9,040 販売価格(税込) ¥9,130
販売価格(税別)
8,300
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など65種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)75 作動方式複動形 種別部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする