曜日別特売
IRFP350PBF Vishay Nチャンネル MOSFET400 V 16 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY 81557974

Vishay Nチャンネル MOSFET400 V 16 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81557974品番IRFP350PBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 16 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V
パッケージタイプ = TO-247AC
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 190 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 15.87mm
高さ = 20.7mm
NチャンネルMOSFET、300 → 400 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする