チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 9.2A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 750 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 170 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
長さ = 10.41mm
高さ = 9.01mm
NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor