画像準備中

Vishay Nチャンネル MOSFET150 V 2.2 A 表面実装 パッケージPowerPAK 1212-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81558157 品番SI7818DN-T1-E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 2.2 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V
パッケージタイプ = PowerPAK 1212-8
実装タイプ = 表面実装

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする