画像準備中

Vishay Nチャンネル MOSFET8 V 16 A 表面実装 パッケージ6マイクロフット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81558200 品番SI8416DB-T2-E1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 16 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 8 V
パッケージタイプ = 6マイクロフット
実装タイプ = 表面実装

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする