チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 50 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 28 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 150 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
標準ゲートチャージ @ Vgs = 67 nC @ 10 V
動作温度 Min = -55 ℃
NチャンネルMOSFET、60 → 90 V、Vishay Semiconductor