CAC4-T1H-40-100 CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T1〜) CKD 81558312

CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T1〜)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 注文コード81558312 品番CAC4-T1H-40-100
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥5,720
販売価格(税別)
5,200
この商品はチューブ内径・ストローク40種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 種別部品 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする