チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 21 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
パッケージタイプ = PowerPAK SO-8
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 47 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大パワー消費 = 29.7 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 5.26mm
高さ = 1.12mm
NチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor