IRFU1N60APBF Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 1.4 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピン VISHAY 81558805

Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 1.4 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81558805品番IRFU1N60APBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 1.4 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
パッケージタイプ = IPAK (TO-251)
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 36 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
長さ = 6.73mm
高さ = 6.22mm
NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする