Vishay タンタルコンデンサ,100nF,35V dc,3216-12,TMCUA1V104KTRF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81558927 品番TMCUA1V104KTRF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 100nF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3216-12
等価直列抵抗 = 4
許容差 = ±10%
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm
シリーズ = TMCU
動作温度 Max = +125℃
誘電体材料 = タンタル%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする