チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 4.6 A
最大ドレイン-ソース間電圧 80 V
パッケージタイプ SOT-23
実装タイプ 表面実装
ピン数 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 126 m
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 3V
最低ゲートしきい値電圧 1.2V
最大パワー消費 3.6 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 ±20 V
長さ 3.1mm
動作温度 Min -55 ℃mm
TrenchFETRパワーMOSFET 材料の分類: 用途 ポータブルデバイス用負荷スイッチ LEDバックライトスイッチ DC/DCコンバータ ブーストコンバータ