CAC4-T2WH-63-75 CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T2〜) CKD 81559667

CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T2〜)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)75 注文コード81559667 品番CAC4-T2WH-63-75
参考基準価格(税別)¥7,470 販売価格(税込) ¥7,590
販売価格(税別)
6,900
この商品はチューブ内径・ストローク221種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)75 種別部品 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする